ABB - Väännin musta+trip MS132 vrt - MSHD-LTB

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Väännin musta+trip MS132 vrt - MSHD-LTB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojausavain - ei

  • Riippulukko - kyllä

  • Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei

  • Akselilla - ei

  • Uudelleenkäynnistyssulku - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013614441820

Sähkönumero

3705866

Toimittajan tuotenumero

MSHD-LTB

Tukkuerä

1

Suojausavain:

ei

Riippulukko:

kyllä

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

ei

Akselilla:

ei

Uudelleenkäynnistyssulku:

ei

Soveltuu tehokatkaisijoille:

kyllä

Sopii kuormakytkimelle:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

1

VÄÄNNIN, MS132,MUSTA



MS116-, MS132-, MS165-moottorinsuojakatkaisijan tarvike.