Verkkokaupassamme on lauantaina 23.5.2026 huoltokatko. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa voi esiintyä häiriöitä.

Etusivu

ABB - Väännin ON_RB, OL40_RB, OL63, OL80N - OZ331RB

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Väännin ON_RB, OL40_RB, OL63, OL80N - OZ331RB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei

  • Akselilla - ei

  • Soveltuu tehokatkaisijoille - ei

  • Sopii kuormakytkimelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4034656511524

Sähkönumero

3638077

Toimittajan tuotenumero

OZ331RB

Tukkuerä

10

Väri:

musta

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

ei

Akselilla:

ei

Soveltuu tehokatkaisijoille:

ei

Sopii kuormakytkimelle:

kyllä

Musta pyöreä riippul. väännin, ON_RB, OL40_RB, OL63, OL80N

Kytkimen varuste.