ABB - Väännin RHE oveen XT1-XT3 - RHE XT1-3

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Väännin RHE oveen XT1-XT3 - RHE XT1-3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojausavain - ei

  • Riippulukko - kyllä

  • Väri - harmaa

  • Soveltuu hätä/seis-käyttöön - kyllä

  • Akselilla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8015644692919

Sähkönumero

3638703

Toimittajan tuotenumero

1SDA066479R1

Tukkuerä

1

Suojausavain:

ei

Riippulukko:

kyllä

Väri:

harmaa

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

kyllä

Akselilla:

kyllä

Uudelleenkäynnistyssulku:

ei

Soveltuu tehokatkaisijoille:

kyllä

Sopii kuormakytkimelle:

kyllä

RHE vääntökahva oveen XT1/XT3 F/P, Kiinteä/ulosotettava, 500 mmakselilla.

Kompaktikatkaisijan vääntökahva.