ABB - Väännin valitsin kelt OT16-80F,OTDC16-32 - OHYS1AH

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Väännin valitsin kelt OT16-80F,OTDC16-32 - OHYS1AH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - punainen

  • Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei

  • Akselilla - ei

  • Soveltuu tehokatkaisijoille - ei

  • Sopii kuormakytkimelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019412214

Sähkönumero

3661919

Toimittajan tuotenumero

OHYS1AH

Tukkuerä

1

Väri:

punainen

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

ei

Akselilla:

ei

Soveltuu tehokatkaisijoille:

ei

Sopii kuormakytkimelle:

kyllä

Punakeltainen valitsintyyppinen I-O / ON-OFF väännin OT16...80F-.OTDC16...32F- kytkimille. Ei riippulukkolukitusta. Oven poraus 22.5mm.IP54. NEMA 1.



Kytkimen väännin.