ABB - Vahtimestarikoje - VID7 B/T PSEPÖ VAL IP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläliitäntä - LAN
Asennustapa - pinta-asennus
Materiaali - muovi
Leveys - 117 mm
Korkeus - 265 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6955891809864
Sähkönumero
2815652
Toimittajan tuotenumero
H8303
Tukkuerä
1
Väyläliitäntä:
LAN
Asennustapa:
pinta-asennus
Materiaali:
muovi
Leveys:
117 mm
Korkeus:
265 mm
Syvyys:
165 mm
Vahtimestarikoje 7 tuumaa kosketusnäyttö IP30 IP
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


