ABB - Vaihej. valvontarele - 1SVR550824R9100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC
Taajuusvalvonta - kyllä
Jännitteen mittausalue - 208...440 V
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Vaihevalvonta - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013614348044
Sähkönumero
2712846
Toimittajan tuotenumero
1SVR550824R9100
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Taajuusvalvonta:
kyllä
Jännitteen mittausalue:
208...440 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Vaihevalvonta:
kyllä
Alijännitetunnistus:
ei
Ylijännitetunnistus:
ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Vaihesymmetrianvalvonta:
ei
Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä:
500 s
Syöttöjännite AC 50 Hz:
208...440 V
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Min. säädettävä päästöhidastus:
500 s
Leveys:
22.5 mm
Maksimi sallittu päästöhidastus:
500 s
Mitoitettu kytkentävirta:
4 A
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Korkeus:
78 mm
Syvyys:
78.5 mm
Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:
ei
Syöttöjännite AC 60 Hz:
208...440 V
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Käyttöjännite 50 Hz:
208...440 V
Käyttöjännite 60 Hz:
208...440 V
CM-MPx- ja CM-Pxx-tuotesarjat
Kolmivaiheisen verkon luotettava ja jatkuva valvonta takaa laitteiden ja asennusten häiriöttömän toiminnan. CM-MPS/N-valvontareleet ovat elektronisen relevalikoiman monitoimisimmat kolmivaiheiset valvontareleet, joiden nimellinen jännitealue on enintään 820 VAC ja 400 Hz. Lisäksi tässä valikoimassa on saatavilla edullisempia ja kustannustehokkaita kolmivaiheisia valvontareleitä yksittäisillä toiminnoilla. Useimmista tuotteista on saatavilla kaksi erilaista liitinversiota. Saatavilla on luotettava ruuviliitintekniikka ja kokonaan ilman työkaluja kiinnitettävä jousiliitintekniikka.
Edut
- Kolmivaiheisen verkon kaikkien tärkeiden parametrien turvallinen ja luotettava valvonta
- Jousiliitintekniikka kestää kovaakin tärinää
- Helppo säätää etuosan potentiometrin avulla
- Yli-/ alijännitteen valvonta
- Vaihevian tunnistus
- Vaihe-epätasapainon valvonta
- Vaihejärjestyksen valvonta
- TRMS-mittausperiaate
- Jousiliitintekniikka


