ABB - Vaihtokytkin 160A 4p - OT160E13CLP

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Vaihtokytkin 160A 4p - OT160E13CLP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Laitteen rakenne - sisäänrakennetun laitteen plug-in-tekniikka

  • Ohjauselementin väri - musta

  • Kytkinten määrä - 1

  • Leveys - 205 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019399379

Sähkönumero

3641604

Toimittajan tuotenumero

OT160E13CLP

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

4

Laitteen rakenne:

sisäänrakennetun laitteen plug-in-tekniikka

Ohjauselementin väri:

musta

Kytkinten määrä:

1

Leveys:

205 mm

Korkeus:

150 mm

Syvyys:

160 mm

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Käyttö turvakytkimenä:

ei

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Mitoituskäyttöjännite:

1000...1000 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Katkaisuteho 400 V:

90 kW

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

1000 V

Lukittavissa:

kyllä

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

kyllä

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

kyllä

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:

160 A

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP20

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

160 A

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Terminen mitoituskestovirta Icw:

8 kA

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sopii väliasennukseen:

ei

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

90 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Kotelointiluokka (NEMA):

1

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Rungon väri:

harmaa

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Juonnollinen vaihtokytkin, 690V 4-nap. AC23 160A



ABB:n vaihtokytkin. Luotettava kaikissa olosuhteissa.