ABB - Vaihtokytkin 200A 3p moottori - OTM200E3WCM24D

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Vaihtokytkin 200A 3p moottori - OTM200E3WCM24D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019297057

Sähkönumero

3641719

Toimittajan tuotenumero

OTM200E3WCM24D

Tukkuerä

1

Moottoroitu vaihtokytkin, 690V 3-nap. AC23 200A, ohjausjännite 24VDC,levennetty vaiheväli



Moottoriohjattavat vaihtokytkimet
ABB tarjoaa laajan valikoiman avoimia moottoriohjattuja vaihtokytkimiä alueella 40 – 3200 A. Kaikissa visuaalisesti uudistetuissa moottoriohjattavaissa vaihtokytkimissä on nyt uusi suojus, jossa on selkeät käyttöohjeet, ja moottorin ohjausta on parannettu.

Lyhyempi asennusaika
ABB:n moottoriohjattavien vaihtokytkinten asennus on nopeaa ja helppoa. Jännitteen tunnistavat liittimet säästävät aikaa, sillä kiskoihin ei tarvitse porata reikiä. Myös ohjausvirtajohdot on kiinnitetty ruuveilla, mikä varmistaa turvallisen ja pitävän liitännän myös kuljetuksen aikana.

Turvallinen ja luotettava
Kytkimissä on kattava valikoima sisäisiä suojausominaisuuksia, kuten mekaaninen lukitus, mikä varmistaa kahden asynkronisen teholähteen eristyksen. Tämä ehkäisee niiden välisen oikosulun vaaraa. Moottoriohjattavissa vaihtokytkimissä on myös kahva manuaalista käyttöä varten hätätilanteissa.

Hyvä suorituskyky
Hyvän suorituskyvyn varmistaminen on meille erittäin tärkeää. Vaihtosovelluksissa, joissa kuormitettua kytkintä voidaan joutua käyttämään etäältä, riittävä kestävyys on varmistettu testaamalla IEC 60947-6-1 -standardin mukaan kestävyysvaatimusten osalta.

Tilaa säästävä rakenne
ABB tarjoaa pienikokoisia ja kustannustehokkaita komponentteja kaikkiin asennuksiin. ABB:n moottoriohjattavat vaihtokytkimet ovat keskimäärin 20 % pienempiä kuin markkinoiden vastaavat muut tuotteet.