ABB - Valaistu painike - CP3-32R-10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Painikkeen tyyppi - korkea
Painikkeen väri - punainen
Linssin muoto - pyöreä
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Compact
EAN-koodi
7320500553237
Sähkönumero
2312231
Toimittajan tuotenumero
CP3-32R-10
Tukkuerä
10
Painikkeen tyyppi:
korkea
Painikkeen väri:
punainen
Linssin muoto:
pyöreä
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Reiän halkaisija:
22 mm
Valaistavissa:
kyllä
Kytkentätoiminnon lukitus:
ei
Jousipalautus:
kyllä
Merkkilamppu:
130 V
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Etu renkaalla:
kyllä
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
metalli
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
kromi
Kotelointiluokka (IP):
IP67/IP69K
Kotelointiluokka (NEMA):
4X


