ABB - Valaistu painike - CP4-12R-10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjainpaikkojen lukumäärä - 1
Painikkeen tyyppi - korkea
Painikkeen väri - punainen
Linssin muoto - pyöreä
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7320500553626
Sähkönumero
2312190
Toimittajan tuotenumero
CP4-12R-10
Tukkuerä
10
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
1
Painikkeen tyyppi:
korkea
Painikkeen väri:
punainen
Linssin muoto:
pyöreä
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Reiän halkaisija:
22 mm
Valaistavissa:
kyllä
Kytkentätoiminnon lukitus:
kyllä
Jousipalautus:
ei
Merkkilamppu:
130 V
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Etu renkaalla:
kyllä
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
muovi
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
musta
Kotelointiluokka (IP):
IP67/IP69K
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


