ABB - Valintakytkin 2-as. ei-pal. - C2SS210B-10 MUS 1s

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Valintakytkin 2-as. ei-pal. - C2SS210B-10 MUS 1s

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäsentojen määrä - 2

  • Ohjauselementin tyyppi - pitkä kiertokahva

  • Painikkeen väri - musta

  • Sisältää lampun - ei

  • Kytkentätoiminnon lukitus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7320500554876

Sähkönumero

2312867

Toimittajan tuotenumero

C2SS210B-10

Tukkuerä

10

Kytkentäsentojen määrä:

2

Ohjauselementin tyyppi:

pitkä kiertokahva

Painikkeen väri:

musta

Sisältää lampun:

ei

Kytkentätoiminnon lukitus:

kyllä

Valaistavissa:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Jousipalautus:

ei

Reiän halkaisija:

22 mm

Aukon leveys:

0 mm

Aukon korkeus:

0 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Etu renkaalla:

kyllä

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

muu

Tehohäviö:

2.5 W

VALINTAKYTKIN

Painike-, kytkin- ja merkkivalokalusteet
Kahden tuotesarjan ansiosta ABB voi tarjota ratkaisun lähes kaikkiin asiakastarpeisiin. Compact-tuotesarjassa saadaan aikaan laadukas ja erittäin luotettava ratkaisu vain yhdellä tilauskoodilla, kun taas Modular-tuotesarjassa voidaan yhdistellä komponentteja tarpeiden mukaan.

Edut
  • Pitkä käyttöikä itsepuhdistuvien koskettimien ansiosta
  • Compact: luotettava IP69K-tuote vain yhdellä tilauskoodilla helpottaa tilaamista ja hallintaa
  • Compact: pieni asennuskoko
  • Modular: joustava ja muokattavissa tarpeittesi mukaan
  • Modular: ainutlaatuinen napsautettava kiinnityksen rakenne helpottaa ja nopeuttaa asennusta, jossa ei tarvita lainkaan työkaluja

    Ominaisuudet
    • Compact-tuotesarjaan kuuluvat esimerkiksi merkkilamput, painonapit, hätäseispainikkeet, valintakytkimet ja koneenpysäytyspainikkeet
    • Modular-tuotesarjaan kuuluvat muun muassa merkkilamput, painonapit, hätäseispainikkeet, valintakytkimet, koneenpysäytyspainikkeet, Joystick-ohjaimet, kuittauspainikkeet, avainohjatut valintakytkimet ja potentiometrit
    • Hyvä kemiallinen kestävyys (polykarbonaatti)

    ABB -tuote

    Tutustu ABB-sarjaan