ABB - Välirele 10A 230V - FIR 1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 0
Leveys - 71 mm
Korkeus - 35 mm
Syvyys - 71 mm
Syöttöjännitteen tyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410070607803
Sähkönumero
7060780
Toimittajan tuotenumero
FIR1000
Tukkuerä
10
Vaiheiden lukumäärä:
0
Leveys:
71 mm
Korkeus:
35 mm
Syvyys:
71 mm
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Välirele, ei tarvitse apujännitettä.
JUSSI välirele
Välirele on valaistuksen, hälytysvalojen, magneettiventtiilien ym. ohjaukseen tarkoitettu koje, jota ohjataan potentiaalivapaalla heikkovirtakäyttöön tarkoitetulla sulkeutuvalla koskettimella. Välirele muodostaa suojaerotuksen heikkovirta- ja vahvavirtapiirin välille. Erillistä muuntajaa ei tarvita, koska välirele sisältää oman virtalähteensä.
JUSSI välirele
Välirele on valaistuksen, hälytysvalojen, magneettiventtiilien ym. ohjaukseen tarkoitettu koje, jota ohjataan potentiaalivapaalla heikkovirtakäyttöön tarkoitetulla sulkeutuvalla koskettimella. Välirele muodostaa suojaerotuksen heikkovirta- ja vahvavirtapiirin välille. Erillistä muuntajaa ei tarvita, koska välirele sisältää oman virtalähteensä.




