ABB - Valokaarivikasuoja DS-ARC1 - 2-napainen B-käyrä 13A 30mA

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisvirta:

13 A

Laukaisukäyrä:

B

Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2:

7.5 kA

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 13 A

  • Mitoitettu vikavirta - 0.03 A

  • Laukaisukäyrä - B

  • Nimellisjännite - 240 V

  • Virranrajoitusluokka - 3

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

21 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

8012542736417

Sähkönumero

3211083

Toimittajan tuotenumero

DS-ARC1-B13A30

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

13 A

Mitoitettu vikavirta:

0.03 A

Laukaisukäyrä:

B

Nimellisjännite:

240 V

Virranrajoitusluokka:

3

Juontava 0-napa:

kyllä

Mitoitettu katkaisuvirta EN 61009 mukaan:

6 kA

Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2:

7.5 kA

Ylijänniteluokka:

3

Ympäristön likaantumisaste:

2

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

3

Upotussyvyys:

69 mm

Suojattujen napojen määrä:

1

Napojen määrä yhteensä:

2

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-40...70 °C

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1...25 mm²

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

2-napainen B-käyrä 13A 30mA 6kA, 230VAC, 1P+N



Valokaarivikasuoja suojaa valokaarien aiheuttamilta tulipaloilta. Valokaaria voi syntyä esimerkiksi virheellisissä/löysissä kytkennöissä, vahingoittuneiden kaapeleiden seurauksena, väärinkytketyistä sähkölaitteista tai jyrsijöiden aiheuttamana. Nämä ovat vikoja, joita johdonsuojakatkaisija tai vikavirtasuojakytkin eivät pysty havaitsemaan, jolloin sähköpiiriin asennettava valonkaarisuoja antaa täydellisen suojauksen sähkövikoja varten.

Edut
  • Täysin yhteensopiva System pro M compact®- sarjan tuotteiden kanssa
  • Itsetestautuva - testaa itsenäisesti suojan varman toiminnan

Ominaisuudet
  • Saatavilla laukaisukäyrille B ja C, 1P+N.
  • Katkaisukyky max. 10kA asti ja nimellisvirrat 6A-20A tuotesarjasta riippuen.
Tuotteita suositellaan käytettäviksi makuuhuoneissa, koulujen luokkahuoneissa, sairaaloissa, vanhainkodeissa, palovaarallisissa tiloissa ja tehtaissa. Valokaarisuojaa suositellaan myös käytettäväksi palavasta materiaalista tehdyistä asuinrakennuksista kuten hirsimökit tai puutalot.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan