ABB - Valokaarivikasuoja DS-ARC1 - 2-napainen C-käyrä 6A 30mA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 6 A
Mitoitettu vikavirta - 0.03 A
Laukaisukäyrä - C
Nimellisjännite - 240 V
Virranrajoitusluokka - 3
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
21 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8012542734314
Sähkönumero
3211124
Toimittajan tuotenumero
DS-ARC1M-C6A30
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
6 A
Mitoitettu vikavirta:
0.03 A
Laukaisukäyrä:
C
Nimellisjännite:
240 V
Virranrajoitusluokka:
3
Juontava 0-napa:
kyllä
Mitoitettu katkaisuvirta EN 61009 mukaan:
10 kA
Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2:
10 kA
Ylijänniteluokka:
3
Ympäristön likaantumisaste:
2
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Upotussyvyys:
69 mm
Suojattujen napojen määrä:
1
Napojen määrä yhteensä:
2
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-40...70 °C
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1...25 mm²
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Valokaarivikasuoja suojaa valokaarien aiheuttamilta tulipaloilta. Valokaaria voi syntyä esimerkiksi virheellisissä/löysissä kytkennöissä, vahingoittuneiden kaapeleiden seurauksena, väärinkytketyistä sähkölaitteista tai jyrsijöiden aiheuttamana. Nämä ovat vikoja, joita johdonsuojakatkaisija tai vikavirtasuojakytkin eivät pysty havaitsemaan, jolloin sähköpiiriin asennettava valonkaarisuoja antaa täydellisen suojauksen sähkövikoja varten.
Edut
- Täysin yhteensopiva System pro M compact®- sarjan tuotteiden kanssa
- Itsetestautuva - testaa itsenäisesti suojan varman toiminnan
Ominaisuudet
- Saatavilla laukaisukäyrille B ja C, 1P+N.
- Katkaisukyky max. 10kA asti ja nimellisvirrat 6A-20A tuotesarjasta riippuen.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


