Etusivu

ABB - Valokaarivikasuoja S-ARC1 - S-ARC1-B16 2-nap B-käyrä 16A

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Laukaisukäyrä:

B

Nimellisvirta:

16 A

Mitoitettu katkaisukyky EN 60898:

7.5 kA

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laukaisukäyrä - B

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Nimellisjännite - 240 V

  • Juontava 0-napa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

10 kg CO₂ekv.

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

8012542178033

Sähkönumero

3211008

Toimittajan tuotenumero

S-ARC1-B16

Tukkuerä

1

Laukaisukäyrä:

B

Napojen lukumäärä:

2

Nimellisvirta:

16 A

Nimellisjännite:

240 V

Juontava 0-napa:

kyllä

Mitoitettu katkaisukyky EN 60898:

7.5 kA

Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2:

7.5 kA

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Jännitetyyppi:

AC

Virranrajoitusluokka:

3

Taajuus:

50...50 Hz

Ylijänniteluokka:

3

Ympäristön likaantumisaste:

2

Upotussyvyys:

69 mm

Toimitukseen sisältyvä lisäyksikkö:

paloturvakytkin

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

2-napainen B-käyrä 16A 6kA, 230VAC, 1P+N

Valokaarivikasuoja suojaa valokaarien aiheuttamilta tulipaloilta. Valokaaria voi syntyä esimerkiksi virheellisissä/löysissä kytkennöissä, vahingoittuneiden kaapeleiden seurauksena, väärinkytketyistä sähkölaitteista tai jyrsijöiden aiheuttamana. Nämä ovat vikoja, joita johdonsuojakatkaisija tai vikavirtasuojakytkin eivät pysty havaitsemaan, jolloin sähköpiiriin asennettava valonkaarisuoja antaa täydellisen suojauksen sähkövikoja varten.

Edut
  • Täysin yhteensopiva System pro M compact®- sarjan tuotteiden kanssa
  • Itsetestautuva - testaa itsenäisesti suojan varman toiminnan

Ominaisuudet
  • Saatavilla laukaisukäyrille B ja C, 1P+N.
  • Katkaisukyky max. 10kA asti ja nimellisvirrat 6A-20A tuotesarjasta riippuen.
Tuotteita suositellaan käytettäviksi makuuhuoneissa, koulujen luokkahuoneissa, sairaaloissa, vanhainkodeissa, palovaarallisissa tiloissa ja tehtaissa. Valokaarisuojaa suositellaan myös käytettäväksi palavasta materiaalista tehdyistä asuinrakennuksista kuten hirsimökit tai puutalot.