ABB - Valokaarivikasuoja S-ARC1 - S-ARC1M-C20 2-nap C-käyrä 20A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Laukaisukäyrä - C
Napojen lukumäärä - 2
Nimellisvirta - 20 A
Nimellisjännite - 240 V
Juontava 0-napa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
10 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
8012542340317
Sähkönumero
3211067
Toimittajan tuotenumero
S-ARC1M-C20
Tukkuerä
1
Laukaisukäyrä:
C
Napojen lukumäärä:
2
Nimellisvirta:
20 A
Nimellisjännite:
240 V
Juontava 0-napa:
kyllä
Mitoitettu katkaisukyky EN 60898:
10 kA
Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2:
10 kA
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Jännitetyyppi:
AC
Virranrajoitusluokka:
3
Taajuus:
50...50 Hz
Ylijänniteluokka:
3
Ympäristön likaantumisaste:
2
Upotussyvyys:
69 mm
Toimitukseen sisältyvä lisäyksikkö:
paloturvakytkin
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Valokaarivikasuoja suojaa valokaarien aiheuttamilta tulipaloilta. Valokaaria voi syntyä esimerkiksi virheellisissä/löysissä kytkennöissä, vahingoittuneiden kaapeleiden seurauksena, väärinkytketyistä sähkölaitteista tai jyrsijöiden aiheuttamana. Nämä ovat vikoja, joita johdonsuojakatkaisija tai vikavirtasuojakytkin eivät pysty havaitsemaan, jolloin sähköpiiriin asennettava valonkaarisuoja antaa täydellisen suojauksen sähkövikoja varten.
Edut
- Täysin yhteensopiva System pro M compact®- sarjan tuotteiden kanssa
- Itsetestautuva - testaa itsenäisesti suojan varman toiminnan
Ominaisuudet
- Saatavilla laukaisukäyrille B ja C, 1P+N.
- Katkaisukyky max. 10kA asti ja nimellisvirrat 6A-20A tuotesarjasta riippuen.


