Varastointi päättyy

ABB - Valomoduli välähtävä 24 VDC - KL70-203C KIRKAS XENON

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Valomoduli välähtävä 24 VDC - KL70-203C KIRKAS XENON

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - salamavalo

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Ulkohalkaisija - 0.07 mm

  • Valonlähteen tyyppi - muu

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7320500202333

Sähkönumero

2313740

Toimittajan tuotenumero

KL70-203C

Tukkuerä

1

Toiminto:

salamavalo

Jännitetyyppi:

AC/DC

Ulkohalkaisija:

0.07 mm

Valonlähteen tyyppi:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Rungon väri:

musta

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

VALOELEMENTTI

Signaalipylväät ja -merkkivalot
K70-signaalipylväät ja KSB-signaalimerkkivalot tarjoavat asiakkaille lukuisia merkinantoelementtejä kaikilla jännitteillä sekä ratkaisun kaikkiin merkinantokohteisiin.

Edut
  • LED-polttimot kestävät pidempään, mikä vähentää niiden huollon ja vaihtojen tarvetta
  • Pikaliitin nopeuttaa signaalielementtien asennusta, useita elementtejä voidaan lisätä helposti
  • Vankka rakenne kestää ulkoiset iskut ja pidentää käyttöikää sekä sisä- että ulkokäytössä
  • Useiden yhdistelmämahdollisuuksien ansiosta signaalipylväitä voidaan muokata tarpeiden mukaan
  • Polttimot on helppo vaihtaa ilman työkaluja
    Ominaisuudet
    • Vilkkuva valo
    • Välähtelevä valo
    • Äänimerkki
    • Pitkäkestoiset LED-valot