Etusivu
Varastointi päättyy

ABB - Valomoduli välähtävä 24 VDC - KL70-203R PUN XENON

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Valomoduli välähtävä 24 VDC - KL70-203R PUN XENON

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7320500202296

Sähkönumero

2313736

Toimittajan tuotenumero

KL70-203R

Tukkuerä

1

punainen 24VDC, välähtävä, K70 xenon-putki

Signaalipylväät ja -merkkivalot
K70-signaalipylväät ja KSB-signaalimerkkivalot tarjoavat asiakkaille lukuisia merkinantoelementtejä kaikilla jännitteillä sekä ratkaisun kaikkiin merkinantokohteisiin.

Edut
  • LED-polttimot kestävät pidempään, mikä vähentää niiden huollon ja vaihtojen tarvetta
  • Pikaliitin nopeuttaa signaalielementtien asennusta, useita elementtejä voidaan lisätä helposti
  • Vankka rakenne kestää ulkoiset iskut ja pidentää käyttöikää sekä sisä- että ulkokäytössä
  • Useiden yhdistelmämahdollisuuksien ansiosta signaalipylväitä voidaan muokata tarpeiden mukaan
  • Polttimot on helppo vaihtaa ilman työkaluja
    Ominaisuudet
    • Vilkkuva valo
    • Välähtelevä valo
    • Äänimerkki
    • Pitkäkestoiset LED-valot