ABB - Valonsäädin - 4x210W RLC T DIN

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Lähtöjen lukumäärä - 4

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Muut väyläjärjestelmät - free@home

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 6

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011395251799

Sähkönumero

2818983

Toimittajan tuotenumero

DA/M.4.210.2.1

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Lähtöjen lukumäärä:

4

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

free@home

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

6

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kuorman tyyppi:

yleiskäyttöinen ja saneeraus LED

Jännite:

110...230 V

Malli / Tyyppi:

himmennystoimilaite

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Irroitettava väylämoduuli:

ei

Paikallis-/käsiohjattu:

kyllä

Taajuus:

50...60 Hz

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

58 mm

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

4-kanavaa, yleissäädin, RLC 10-210VA, LED 2-80VA, kanavienLED-merkkivalo, manuaalikäyttömahdollisuus, 6-mod DIN



4-kanavaa, yleissäädin, RLC 10-210VA, LED 2-80VA, kanavien LED-merkkivalo, manuaalikäyttömahdollisuus, 6-mod DIN

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan