ABB - Valonsäädin 6x210W RLC T DIN - DA/M.6.210.2.1

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Lähtöjen lukumäärä - 6

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Muut väyläjärjestelmät - free@home

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 8

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011395252031

Sähkönumero

2814632

Toimittajan tuotenumero

DA/M.6.210.2.1

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Lähtöjen lukumäärä:

6

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

free@home

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

8

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kuorman tyyppi:

yleiskäyttöinen ja saneeraus LED

Jännite:

110...230 V

Malli / Tyyppi:

himmennystoimilaite

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Irroitettava väylämoduuli:

ei

Paikallis-/käsiohjattu:

kyllä

Taajuus:

50...60 Hz

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

58 mm

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

6-kanavaa, yleissäädin, RLC 10-210VA, LED 2-80VA, kanavienLED-merkkivalo, manuaalikäyttömahdollisuus, 8-mod DIN



6-kanavaa, yleissäädin, RLC 10-210VA, LED 2-80VA, kanavien LED-merkkivalo, manuaalikäyttömahdollisuus, 8-mod DIN

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan