ABB - Valonsäädin Impressivo - 2-100 VA LED UPK VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - väännin/painike
Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
15 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011395344101
Sähkönumero
2619636
Toimittajan tuotenumero
6523 URCGL-84-104
Tukkuerä
10
Käyttötapa:
väännin/painike
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
ei
Nimellisteho, resistiivinen kuorma:
360...360 W
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Materiaali:
muovi
Energiankulutus:
0 W
Johtimen poikkipinta-ala:
1...2.5 mm²
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
44 mm
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Moduulien lukumäärä:
0
Sovellusohjaus (Bluetooth):
ei
Kruunuvalonsäädin:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Valaistustason muisti:
kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa:
ei
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
ei
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
ei
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
ei
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
ei
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Minimikirkkaus hallittava:
kyllä
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9016
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Näennäisteho, induktiivinen kuorma:
100...100 VA
Näennäisteho, kapasitiivinen kuorma:
200...200 VA
Max. kytkentäteho LED:
200 W
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
20 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
LED kiertonuppisäädin, Impressivo
Matala Impressivo LED-valonsäädin, sisältää kojeen ja keskiölevyn.
LED-valonsäätimen upotussyvyys on 20 mm.
Valonsäätimessä N-liitin nollajohdon kytkemistä varten. Joissakin tapauksissa LED valaisimien ja säätimen yhteensopivuudessa voi ilmetä ongelmia. Nämä poistuvat yleensä kun säätimeen kytketään myös nollajohdin. Nollajohtimen käyttöä suositellaan myös pienien kuormien kanssa (<10 W). Huom! Nollajohdinta ei ole pakko käyttää, säädin toimii myös 2-johdin versiona!
LED kiertonuppisäädin on 2-johdin ratkaisu (N-johdinta ei tarvita). Säätimestä voidaan valita joko RL tai RC toiminta. Säätimen tehoalue on 2-100 VA LED-kuormille. 10-360 W muille kuormille (kts. asennusohje). Perinteisillä muuntajilla huomioitava n. 20% tehohäviö. Elektronisilla muuntajilla huomoitava n. 5% tehohäviö.Lineaarinen ja hiljainen säätö on mahdollista MOSFET-transistorin ansiosta.
Sallitut kuormat:Säädettävä Retrofit (E27, E14, GU10). LEDi, 230 V. Halogeenilamput, 230 V. Säädettävä Retrofit (GU5.3) LEDi, 12 V (muuntaja L, LC). Halogeenilamput 12 V (muuntaja L, LC). Säädettävät energiansäästölamput. Hehkulamput 230 V. Sekakuormien käyttö on sallittu.
Elektroninen oikosulku- ja ylikuormitussuojaSäätimen peruskirkkautta voi muuttaa kojeen oikean yläkulman potentiometriä säätämällä (min -säätö).Käyttö vaihtokytkennässä on mahdollista asennusohjeen mukaisesti.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


