Varastointi päättyy

ABB - Valonsäädin Impressivo - RUNKO HEHKULAMPPUSÄÄD.60-600W

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi
ABB - Valonsäädin Impressivo - RUNKO HEHKULAMPPUSÄÄD.60-600W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuorman tyyppi - resistiivinen kuorma

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Halogeeniton - ei

  • Nimellisjännitealue - 230...230 V

  • Kokoonpano - peruselementti

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011395175422

Sähkönumero

2619610

Toimittajan tuotenumero

2250U

Tukkuerä

2250U

Kuorman tyyppi:

resistiivinen kuorma

Asennustapa:

uppoasennus

Halogeeniton:

ei

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Kokoonpano:

peruselementti

Käyttötapa:

väännin/painike

Moduulien lukumäärä:

0

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Iskunkestävyysluokka:

IK00

Taajuus:

50...50 Hz

Ohjausjännite:

220...240 V

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

-

Säädin 230 V hehku- ja halogeenilampuille 60-600 W, koje. Painokytkin, vaihtokosketin. Nimellisjännite: 230 V/50 Hz. Sulake T3,15 A/250 V. Sopivat keskiölevyt 6540-81-101, 6540-84-101 tai 6540-85-101

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan