ABB - Valonsäädin KNX - 6x315W 230VAC RCL T DIN

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Lähtöjen lukumäärä - 6

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Muut väyläjärjestelmät - muu

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011395252000

Sähkönumero

2814595

Toimittajan tuotenumero

UD/S6.315.2.1

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Lähtöjen lukumäärä:

6

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

12

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Kuorman tyyppi:

yleiskäyttöinen ja saneeraus LED

Jännite:

230...230 V

Malli / Tyyppi:

himmennystoimilaite

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Irroitettava väylämoduuli:

ei

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Paikallis-/käsiohjattu:

kyllä

Lähtöteho:

315...315 W

Tehonlisäysmahdollisuus:

ei

Rinnankytkentämahdollisuus:

kyllä

Taajuus:

50...60 Hz

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

LED-säädin 6x315 W, 230VAC, 12 moduulia

6-kanavainen valonsäädin 230 V AC LED-lampuille, perinteisille lampuille ja rautasydän sekä elektroniseille muuntajille. Säätötapa valittavissa. Minimikuorma 2 W. Lähtöjä voi yhdistää lähtötehon kasvattamiseksi, max 2 x 700 W/VA. Laitteessa kanavakohtaiset käsi-ohjaus painikkeet testausta varten. Jokaiselle kanavalle oma N-liitin. Nimellisteho: 6 x 315 W, 2 x 700 W Jännitekäyrän loppuosan säätö: 6 x 315 W, 2 x 700 W Jännitekäyrän alkuosan säätö: 6 x 120 W, 2 x 250 W