ABB - Valonsäädin Koje - DALI-potentiometri, pwr, koje

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 230 V
Nimellisvirta - 0.075 A
Käyttötapa - muu
Himmennys DALI - kyllä
Himmennys valmistajakohtainen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395211410
Sähkönumero
2619396
Toimittajan tuotenumero
2116/11 U
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
230 V
Nimellisvirta:
0.075 A
Käyttötapa:
muu
Himmennys DALI:
kyllä
Himmennys valmistajakohtainen:
kyllä
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Valaistustason muisti:
kyllä
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
53 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
28.5 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Metalliväri:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
DALI-potentiometri, tunable white omalla tehonlähteellä, yksittäisten DALI –valoryhmien säätöön. Mahdollistaa myös LED:n värilämpötilan säädön 2700 – 6500 K DALI -standardin IEC 62386-209 ( Device Type 8 ) mukaisesti. Säädin ohjaa maksimissaan 37:ää DALI liitäntälaitetta. Säätimessä on integroitu LED-huomiovalo, 9 eri värisävyä ja 2 kirkkaustasoa. Keskiölevy ja peitelevy tilataan erikseen.


