ABB - Valonsäädin - MDRC-painike LED DIN 800 W

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttötapa - painonappi

  • Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen ja saneeraus LED

  • Asennustapa - muu

  • Nimellisjännitealue - 110...230 V

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

15 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011395251775

Sähkönumero

2619378

Toimittajan tuotenumero

STD 6586/14

Tukkuerä

1

Käyttötapa:

painonappi

Kuorman tyyppi:

yleiskäyttöinen ja saneeraus LED

Asennustapa:

muu

Nimellisjännitealue:

110...230 V

Väri:

harmaa

Halogeeniton:

ei

Kiinnitystapa:

nepparikiinnitys

Materiaali:

muovi

Laitteen leveys:

70 mm

Laitteen korkeus:

90 mm

Laitteen syvyys:

65 mm

Kokoonpano:

moduulikoje asennuskalustesarjaan

Moduulien lukumäärä:

4

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

7035

Ohjausjännite:

8...230 V

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LED-säädin 20-800 W 4U DIN

Painikesäädin DIN-kiskoon, ohjaus sätimessä olevalla käyttöpainikkeella tai vipupainikkeella. Säädin soveltuu LED lampuille ja valaisimille. Soveltuu myös hehkulampuille, halogeenilampuille ( 230 V), pienjännite halogeenilampuille rautasydän tai elektronisella muuntajalla. Kuormien sekakäyttö sallittu. Säätimen lisätoiminnot: Valotasonmuisti, lastenhuonetoiminta, keskitetty sammutus, siivousvalo ja ajastus. Säätimessä standardin EnEV 2014 mukainen kaksivaiheinen sammutustoiminta. Lineaarinen ja hiljainen säätö on mahdollista MOSFET-transistorin ansiosta. Varustettu elektronisella oikosulku- ja ylikuormitussuojalla. Valittavissa Nousevanreunan (RL) tai laskevanreunan (RC) säätö. Säädettavät maksimi ja minimi kirkkaustasot. Ohjausjännite 8-230 V AC/DC. Nimellistehot: RL -kuormat 20-300 W/VA LED kuormat ja RC -kuormat 40-800 W/VA. Nimellistaajuus: 50 Hz/60 Hz.