ABB - Valonsäädin SAGA - Painikesäädin flex LED 3-100W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - painonappi
Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
15 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011395321621
Sähkönumero
2619418
Toimittajan tuotenumero
64851-UC-916-510
Tukkuerä
1
Käyttötapa:
painonappi
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Väri:
musta
Halogeeniton:
kyllä
Nimellisteho, resistiivinen kuorma:
240...240 W
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Materiaali:
muovi
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
46.35 mm
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Sovellusohjaus (Bluetooth):
ei
Kruunuvalonsäädin:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Valaistustason muisti:
kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa:
kyllä
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
kyllä
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Ohjausjännite:
230...230 V
Näennäisteho, induktiivinen kuorma:
240...240 VA
Näennäisteho, kapasitiivinen kuorma:
240...240 VA
Max. kytkentäteho LED:
240 W
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
32 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
SAGA™ LED-painikesäädin mahdollistaa valaistuksen ohjauksen perinteisesti painikkeilla tai ABB-free@home Next -sovelluksella. Langaton ohjaus on mahdollista älykkään painike-elementin Bluetooth-yhteyden ansiosta. Painikesäädin LED-valojen säätämiseen. Painikesäätimeen tarvitaan ohjausyksikkö (64851 U-500), painike-elementti (62711 WL-500) ja 1-osainen keskiö (SR-1-XX). Säätimestä voidaan valita RL tai RC -säätötapa. Kytkentä kahdella johdolla. Nollajohdin voidaan kytkeä haluttaessa, suositellaan pienille kuormille <10W/VA. Tehoalue on 3 - 100VA jälkiasennus LED. 3-240W muut kuormat kuin LED. Lineaarinen ja hiljainen säätö. Sekakuormien käyttö sallittua. Elektroninen oikosulku- ja ylikuormitussuoja. Säätimen peruskirkkauden asetus erillisellä potentiometrillä. Valotason muisti. Sivuohjaimina käytetään sulkeutuvia 230V painonappeja (toiminnot: päälle, pois ja säätö).
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


