ABB - Valonsäätimen nuppi Jussi - Kiertonuppi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristus-/ruuvikiinnitys
Halogeeniton - ei
Käyttö - himmennin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395265758
Sähkönumero
2620040
Toimittajan tuotenumero
2115/11-214-500
Tukkuerä
10
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristus-/ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
ei
Käyttö:
himmennin
Käyttötilan indikointi:
ei
Leveys:
54 mm
Korkeus:
54 mm
Malli / Tyyppi:
säätönuppi
Syvyys:
21 mm
RAL-numero (vastaava):
9010
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Säätimen keskiölevy paketti, jossa läpinäkyvä reunainen säädin nuppi. Käytettään DALI kojeiden kanssa.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


