ABB - valukotelo - USE 3 1/3 IK07 IP55 HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 3
Materiaali - muovi
Väri - harmaa
Asennustapa - uppoasennus
Varkaudenesto integroitavissa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6955891809437
Sähkönumero
2818920
Toimittajan tuotenumero
41383F-H
Tukkuerä
0
Yksikköjen määrä:
3
Materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Asennustapa:
uppoasennus
Varkaudenesto integroitavissa:
kyllä
Leveys:
133 mm
Korkeus:
275 mm
Syvyys:
52 mm
Uppoasennuskotelo 3 moduulia koko 1/3 harmaa
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


