ABB - valukotelo - USE 3 1/3 VALU MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 3
Materiaali - muovi
Väri - musta
Asennustapa - uppoasennus
Varkaudenesto integroitavissa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6955891809727
Sähkönumero
2818921
Toimittajan tuotenumero
41383PB
Tukkuerä
0
Yksikköjen määrä:
3
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Asennustapa:
uppoasennus
Varkaudenesto integroitavissa:
kyllä
Leveys:
124 mm
Korkeus:
271 mm
Syvyys:
65 mm
Valukotelo uppokotelon asennukseen koko 1/3 musta
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


