ABB - valukotelo - USE 6 2/3 VALU MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 6
Materiaali - muovi
Väri - musta
Asennustapa - uppoasennus
Varkaudenesto integroitavissa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6955891809758
Sähkönumero
2818941
Toimittajan tuotenumero
41386PB
Tukkuerä
0
Yksikköjen määrä:
6
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Asennustapa:
uppoasennus
Varkaudenesto integroitavissa:
kyllä
Leveys:
224 mm
Korkeus:
271 mm
Syvyys:
65 mm
Valukotelo uppokotelon asennukseen koko 2/3 musta
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


