ABB - Valvontakoje 1-silm. - FEH 1001

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - säätely-yhdistelmä

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Väri - valkoinen

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • RAL-numero (vastaava) - 9010

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410070607117

Sähkönumero

7060711

Toimittajan tuotenumero

FEH1001

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

säätely-yhdistelmä

Jännitetyyppi:

AC/DC

Väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

RAL-numero (vastaava):

9010

Sisältää muuntajan:

ei

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Laitteen syvyys:

39 mm

Valvontakoje, 1-silmukkainen

JUSSI valvontakojeet
Valvontakojeessa on 1 tai 2 silmukkaa. Silmukkaan voidaan liittää sekä avautuvia että sulkeutuvia potentiaalivapaita koskettimia. Silmukkaan voidaan valita sisääntuloviive n. 150 ms / n. 2,5 s, sekä muisti / ei muistia. Kojeiden käyttöjännite 15 - 28 Vac tai 18 - 35 Vdc . Virrankulutus: FEH 1001 70mA ac / 40 mA dc, FEH 1002 110 mA ac / 60 mA dc. Kojeessa jännitteellinen ohjauslinja merkinantokojeille, sekä potentiaalivapaa vaihtokosketin. Merkintämahdollisuus painikkeessa ja nimikilvessä.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan