ABB - Valvontarele - 1SVR550851R9400

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC
Mittaustapa - johtava
Elektrositulojen määrä - 2
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Max. sallittu suoritusviiveen aika - 0 s
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013614348075
Sähkönumero
2712849
Toimittajan tuotenumero
1SVR550851R9400
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Mittaustapa:
johtava
Elektrositulojen määrä:
2
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Max. sallittu suoritusviiveen aika:
0 s
Maksimi sallittu päästöhidastus:
0 s
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Min. säädettävä suoritusviiveen aika:
0 s
Min. säädettävä päästöhidastus:
0 s
Syöttöjännite AC 50 Hz:
220...240 V
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Sarjaankytkettävissä:
ei
Leveys:
22.5 mm
Korkeus:
78 mm
Syvyys:
78.5 mm
Syöttöjännite AC 60 Hz:
220...240 V
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Käyttöjännite 50 Hz:
230...230 V
Käyttöjännite 60 Hz:
230...230 V
Mitoitettu kytkentävirta:
4 A
CM-ENE-tuotesarja
ABB:n nestepinnan valvontareleet on tarkoitettu pinnankorkeuden ohjaukseen sekä johtavien nesteiden seossuhteiden valvomiseen.Valikoima sisältää yksittäisen toiminnon releitä ja monitoimireleitä, joita käytetään pumppujen ylivirtauksen ja tyhjäkäynnin estämiseen, täyttö- ja tyhjennyssovelluksiin sekä maksimi- ja minimihälytyksille. Saatavilla on lisäksi laaja valikoima lisävarusteita, kuten erilaisia elektrodeja.
Edut
- Pumppujen suojaaminen tyhjäkäynniltä
- Prosessin vakauttaminen ja järjestelmän ylivirtauksen estäminen
- Helppo säätää etupuolen potentiometrin avulla
- Helppo asennus jousiliitintekniikan avulla
- Sarjaankytkettävä
- Säädettävä vasteherkkyys
- Laaja valikoima syöttöjännitteitä
- Määritetävissä ON-/OFF-viive


