ABB - Valvontarele eristys 1c/o 400Vac - CM-IWS.2S

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Valvontarele eristys 1c/o 400Vac - CM-IWS.2S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Verkon kapasitanssi - 10 µF

  • Impedanssi 1 - 1...100 kOhm

  • Virhelokin mahdollisuus - kyllä

  • Toiminto - vaihtovirtajärjestelmää varten

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016779852616

Sähkönumero

2712262

Toimittajan tuotenumero

1SVR730670R0200

Tukkuerä

1

Verkon kapasitanssi:

10 µF

Impedanssi 1:

1...100 kOhm

Virhelokin mahdollisuus:

kyllä

Toiminto:

vaihtovirtajärjestelmää varten

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Eristystason ilmaisu:

ei

Impedanssi 2:

1...100 kOhm

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC/DC

Syöttöjännite AC 50 Hz:

24...240 V

Leveys:

22.5 mm

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Syöttöjännite DC:

24...240 V

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Korkeus:

85.6 mm

Syvyys:

103.7 mm

Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:

kyllä

Syöttöjännite AC 60 Hz:

24...240 V

Jännitteen mittausalue:

0...400 V

Mitoitettu toiminta taajuus:

15...400 Hz

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC

Käyttöjännite 50 Hz:

230...230 V

Käyttöjännite 60 Hz:

230...230 V

Mitoitettu kytkentävirta:

3 A

CM-IWS.2S Eristystasonvalvonta.ruuvi. 1c/o. 1-100kOhm. 24-240VAC/DC

CM-IWx-tuotesarja
CM-IWx-tuotesarjan maasulun valvontareleet varmistavat IT-järjestelmän maasulun jatkuvan valvonnan.

Laitteet tunnistavat maasulkuviat niiden ilmetessä ja suorittavat laukaisun välittömästi, jos arvo laskee määritetyn rajan alapuolelle (1–200 kOhm). Tämä varmistaa järjestelmän luotettavan toiminnan ja estää toisen vakavamman maasulkuvian aiheuttaman toiminnan keskeytyksen, joka voi johtaa pääkatkaisijan laukaisuun.

Edut
  • Vähemmän seisokkeja
  • Turvallinen ja luotettava toiminta
  • Helppo asennus
Ominaisuudet
  • Jopa 1 000 V DC ja 690 V AC –jännitteiden valvonta
  • Jopa 2 000 µF –vuotokapasitanssin valvonta
  • Kaikenlaisten järjestelmien valvonta:
  • 2-johdin, 3-johdin, 4-johdin sekä akkukäyttöiset järjestelmät
  • Laskennallinen mittausperiaate
  • Johtokatkoksen tunnistus määritettävissä