ABB - Valvontarele eristys 2c/o 690Vac/dc - CM-IWM.10

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Valvontarele eristys 2c/o 690Vac/dc - CM-IWM.10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Verkon kapasitanssi - 1000 µF

  • Impedanssi 1 - 20...2000 kOhm

  • Virhelokin mahdollisuus - kyllä

  • Toiminto - sekajärjestelmää varten

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013614515316

Sähkönumero

2712548

Toimittajan tuotenumero

1SVR470670R1000

Tukkuerä

1

Verkon kapasitanssi:

1000 µF

Impedanssi 1:

20...2000 kOhm

Virhelokin mahdollisuus:

kyllä

Toiminto:

sekajärjestelmää varten

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Eristystason ilmaisu:

kyllä

Impedanssi 2:

20...2000 kOhm

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Leveys:

90 mm

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

2

Syöttöjännite DC:

24...24 V

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

2

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

2

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

121 mm

Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:

kyllä

Jännitteen mittausalue:

0...690 V

Mitoitettu toiminta taajuus:

16...1000 Hz

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC

Käyttöjännite 50 Hz:

230...230 V

Käyttöjännite 60 Hz:

230...230 V

CM-IWM.10 Eristystasonvalvontarele,2c/o,1-250kOhm,0.02-20MOhm,24VDC,1000µF,ruuvi

CM-IWx-tuotesarja
CM-IWx-tuotesarjan maasulun valvontareleet varmistavat IT-järjestelmän maasulun jatkuvan valvonnan.

Laitteet tunnistavat maasulkuviat niiden ilmetessä ja suorittavat laukaisun välittömästi, jos arvo laskee määritetyn rajan alapuolelle (1–200 kOhm). Tämä varmistaa järjestelmän luotettavan toiminnan ja estää toisen vakavamman maasulkuvian aiheuttaman toiminnan keskeytyksen, joka voi johtaa pääkatkaisijan laukaisuun.

Edut
  • Vähemmän seisokkeja
  • Turvallinen ja luotettava toiminta
  • Helppo asennus
Ominaisuudet
  • Jopa 1 000 V DC ja 690 V AC –jännitteiden valvonta
  • Jopa 2 000 µF –vuotokapasitanssin valvonta
  • Kaikenlaisten järjestelmien valvonta:
  • 2-johdin, 3-johdin, 4-johdin sekä akkukäyttöiset järjestelmät
  • Laskennallinen mittausperiaate
  • Johtokatkoksen tunnistus määritettävissä