ABB - Valvontarele vaihejärjestys - CM-MPS.41SL1-L2-L32c/o300-500V

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Valvontarele vaihejärjestys - CM-MPS.41SL1-L2-L32c/o300-500V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC

  • Taajuusvalvonta - kyllä

  • Jännitteen mittausalue - 300...500 V

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Vaihevalvonta - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016779851862

Sähkönumero

2712278

Toimittajan tuotenumero

1SVR730884R3300

Tukkuerä

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Taajuusvalvonta:

kyllä

Jännitteen mittausalue:

300...500 V

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Vaihevalvonta:

kyllä

Alijännitetunnistus:

kyllä

Ylijännitetunnistus:

kyllä

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Vaihesymmetrianvalvonta:

kyllä

Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä:

0 s

Syöttöjännite AC 50 Hz:

300...500 V

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

2

Min. säädettävä päästöhidastus:

0 s

Leveys:

22.5 mm

Maksimi sallittu päästöhidastus:

0 s

Mitoitettu kytkentävirta:

4 A

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

2

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

2

Korkeus:

85.6 mm

Syvyys:

103.7 mm

Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:

ei

Syöttöjännite AC 60 Hz:

300...500 V

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC

Käyttöjännite 50 Hz:

300...500 V

Käyttöjännite 60 Hz:

300...500 V

CM-MPS.41S, ruuvi,2c/o,300-500VAC, vaihevika/järj/vinokuorma,yli/alijänn.

CM-MPx- ja CM-Pxx-tuotesarjat
Kolmivaiheisen verkon luotettava ja jatkuva valvonta takaa laitteiden ja asennusten häiriöttömän toiminnan. CM-MPS/N-valvontareleet ovat elektronisen relevalikoiman monitoimisimmat kolmivaiheiset valvontareleet, joiden nimellinen jännitealue on enintään 820 VAC ja 400 Hz. Lisäksi tässä valikoimassa on saatavilla edullisempia ja kustannustehokkaita kolmivaiheisia valvontareleitä yksittäisillä toiminnoilla. Useimmista tuotteista on saatavilla kaksi erilaista liitinversiota. Saatavilla on luotettava ruuviliitintekniikka ja kokonaan ilman työkaluja kiinnitettävä jousiliitintekniikka.

Edut
  • Kolmivaiheisen verkon kaikkien tärkeiden parametrien turvallinen ja luotettava valvonta
  • Jousiliitintekniikka kestää kovaakin tärinää
  • Helppo säätää etuosan potentiometrin avulla
Ominaisuudet
  • Yli-/ alijännitteen valvonta
  • Vaihevian tunnistus
  • Vaihe-epätasapainon valvonta
  • Vaihejärjestyksen valvonta
  • TRMS-mittausperiaate
  • Jousiliitintekniikka