ABB - Valvontarele vaihejärjestys - CM-PVE L1-L2-L3-N 1no 320-460Vac

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Valvontarele vaihejärjestys - CM-PVE L1-L2-L3-N 1no 320-460Vac

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC

  • Taajuusvalvonta - ei

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Vaihevalvonta - kyllä

  • Alijännitetunnistus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013614348105

Sähkönumero

2712601

Toimittajan tuotenumero

1SVR550870R9400

Tukkuerä

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Taajuusvalvonta:

ei

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Vaihevalvonta:

kyllä

Alijännitetunnistus:

kyllä

Ylijännitetunnistus:

kyllä

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Vaihesymmetrianvalvonta:

ei

Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä:

500 s

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Min. säädettävä päästöhidastus:

500 s

Leveys:

22.5 mm

Maksimi sallittu päästöhidastus:

500 s

Mitoitettu kytkentävirta:

4 A

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Korkeus:

78 mm

Syvyys:

78.5 mm

Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:

ei

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC

CM-PVE,ali-jaylijännite, 1n/c,N-valvonta,L1,2,3-N=185-265VAC



CM-MPx- ja CM-Pxx-tuotesarjat
Kolmivaiheisen verkon luotettava ja jatkuva valvonta takaa laitteiden ja asennusten häiriöttömän toiminnan. CM-MPS/N-valvontareleet ovat elektronisen relevalikoiman monitoimisimmat kolmivaiheiset valvontareleet, joiden nimellinen jännitealue on enintään 820 VAC ja 400 Hz. Lisäksi tässä valikoimassa on saatavilla edullisempia ja kustannustehokkaita kolmivaiheisia valvontareleitä yksittäisillä toiminnoilla. Useimmista tuotteista on saatavilla kaksi erilaista liitinversiota. Saatavilla on luotettava ruuviliitintekniikka ja kokonaan ilman työkaluja kiinnitettävä jousiliitintekniikka.

Edut
  • Kolmivaiheisen verkon kaikkien tärkeiden parametrien turvallinen ja luotettava valvonta
  • Jousiliitintekniikka kestää kovaakin tärinää
  • Helppo säätää etuosan potentiometrin avulla
Ominaisuudet
  • Yli-/ alijännitteen valvonta
  • Vaihevian tunnistus
  • Vaihe-epätasapainon valvonta
  • Vaihejärjestyksen valvonta
  • TRMS-mittausperiaate
  • Jousiliitintekniikka