ABB - ValvontareleVirta2c/o24-240Vac/dc0.3-15A - CM-SRS.M2S

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - ValvontareleVirta2c/o24-240Vac/dc0.3-15A - CM-SRS.M2S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksivaihealivirtavalvonta - kyllä

  • Yksivaiheylivirtavalvonta - kyllä

  • Virtamitta-alue - 0.3...15 A

  • Kolmivaihealivirtavalvonta - ei

  • Kolmivaiheylivirtavalvonta - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016779852272

Sähkönumero

2712320

Toimittajan tuotenumero

1SVR730840R0700

Tukkuerä

1

Yksivaihealivirtavalvonta:

kyllä

Yksivaiheylivirtavalvonta:

kyllä

Virtamitta-alue:

0.3...15 A

Kolmivaihealivirtavalvonta:

ei

Kolmivaiheylivirtavalvonta:

ei

Yksivaihehystereesivalvonta:

kyllä

Kolmivaihehystereesivalvonta:

ei

DC-alivirtavalvonta:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

DC-ylivirtavalvonta:

kyllä

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä:

0 s

Syöttöjännite AC 50 Hz:

24...240 V

DC-virtahystereesivalvonta:

kyllä

Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä:

30 s

Syöttöjännite DC:

24...240 V

Ulkoinen virtamuuntaja:

ei

Min. säädettävä päästöhidastus:

0 s

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

2

Maksimi sallittu päästöhidastus:

30 s

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

2

Mitoitettu kytkentävirta:

4 A

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

2

Leveys:

22.5 mm

Korkeus:

85.6 mm

Syvyys:

103.7 mm

Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:

kyllä

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC/DC

Syöttöjännite AC 60 Hz:

24...240 V

Virran tyyppi:

AC/DC

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC

Käyttöjännite 50 Hz:

230...230 V

Käyttöjännite 60 Hz:

230...230 V

CM-SRS.M2S,monitoimivirtarele,2c/o,ruuvi, t=0-30s,0.3-15A,ohj:24-240VAC/DC



CM-Exx- ja CM-Sxx-tuotesarjat
ABB:n CM-tuotesarjassa on lukuisia tehokkaita ja pienikokoisia laitteita yksivaiheisten AC/DC-järjestelmien virtojen ja jännitteiden valvomiseen vain 22,5 mm:n levyisessä kotelossa.

Tuotesarjassa on virta ja jännittereleet yli- ja alivirran valvontaan, yli- ja alijänniteen sekä jänniteikkunan valvontaan, ja vaihevikojen valvontaan - välillä 3 mA – 15 A ja 3–600 V. CM-releissä on hyödynnetty ABB:n pitkää kokemusta ja ne takaavat sähköasennusten parhaan turvallisuuden ja luotettavuuden.

Edut
  • Turvallinen ja luotettava jännitteen ja virran valvonta
  • Jousiliitintekniikka kestää kovaakin tärinää
  • Helppo säätö etuosan potentiometrin ansiosta
Ominaisuudet
  • Yli-/ alivirran valvonta
  • Yli-/ alijännitteen valvonta
  • AC/DC-signaalien mittaus
  • TRMS-mittausperiaate
  • Ikkunavalvonta (ylä- ja alaraja samanaikaisesti)
  • Jousiliittimet
  • Ruuviliittimet