ABB - Vannekiristin - AM 2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Puristus-/kiristysalue - 0...70 mm
Materiaali - sinkki
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410050260950
Sähkönumero
5026095
Toimittajan tuotenumero
AM2
Tukkuerä
20
Puristus-/kiristysalue:
0...70 mm
Materiaali:
sinkki
Vannekiristin maadoitusvanteelle PP36
Maadoitustarvikkeet
Johdinliittimen AM3 avulla liitetään Cu-johdin, max. 35 mm? vanteeseen PP36. Johdinliitin AM3 on sähkösinkittyä, keltapassivoitua terästä. Ruuvien M6 avainväli on 10 mm.
Maadoitustarvikkeet
Johdinliittimen AM3 avulla liitetään Cu-johdin, max. 35 mm? vanteeseen PP36. Johdinliitin AM3 on sähkösinkittyä, keltapassivoitua terästä. Ruuvien M6 avainväli on 10 mm.


