ABB - Varavoimakeskus Fe - G63T2 63A IP34

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

  • Ryhmien kokonaismäärä - 0

  • Kotelointiluokka (IP) - IP34

  • Sisältää pistorasian - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410034193168

Sähkönumero

3419316

Toimittajan tuotenumero

2TQN000045Y0102

Tukkuerä

10

Asennustapa:

pinta-asennus

Suojaus:

johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

Ryhmien kokonaismäärä:

0

Kotelointiluokka (IP):

IP34

Sisältää pistorasian:

ei

Korkeus:

550 mm

Ylijännitesuojaus:

ei

Leveys:

400 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

16

Syvyys:

155 mm

Väri:

beige

Vaiheiden lukumäärä:

3

Valaistusryhmien määrä:

0

Liesiryhmä:

ei ole

Suorien lähtöjen määrä:

0

Liesiryhmä soveltuu vahvavirtaryhmäksi:

ei

Soittokellomuuntajalla:

ei

Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:

0

Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:

0

Läpinäkyvä kansi/suoja:

ei

Lukittava:

ei

Laajennusmahdollisuus:

kyllä

RAL-numero:

1001

Varavoimakeskus, 400x550x155mm, kojevastake 63A, värisävy vaalea beigeNCS1704-Y15R

MCS MAATILAKESKUSKUKSET, IP34
Värisävy khakiharmaa RAL 7008 Keskukset on valmistettu kuumasinkitystä ja kromatoidusta teräsohutlevystä. Pintakäsittelynä on elektrostaattinen jauhemaalaus. Kaaviot DWG,PDF muodossa: www.abb.fi/napsa

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan