ABB - Varokealusta 3-nap. 400A DIN2 - OFAZ2P3

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Varokealusta 3-nap. 400A DIN2 - OFAZ2P3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Varokealustan koko:

NH2

Napojen lukumäärä:

3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Varokealustan koko - NH2

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Nimellisvirta - 400 A

  • Kiskoasennettava - ei

  • Kääntömekanismi - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019814902

Sähkönumero

3109923

Toimittajan tuotenumero

OFAZ2P3

Tukkuerä

1

Varokealustan koko:

NH2

Napojen lukumäärä:

3

Nimellisvirta:

400 A

Kiskoasennettava:

ei

Kääntömekanismi:

ei

3-nap. 400A, DIN 2, IP00, Liitinkisko 35mm, avoin rakenne.

Varokealustat tarjoavat kompaktin ja yksinkertaisen ratkaisun pienjännitesovelluksiin, joissa sulakkeiden käyttö on välttämätöntä turvallisuuden takaamiseksi. Galvaanisesti päällystetyt koskettimet varmistavat luotettavan ja korkean suorituskyvyn mukaisen toiminnan. OFAZ- ja OFAX-varokealustat ovat saatavilla avoimina tai täysin suljettuina IP20-suojausluokan mukaisina versioina.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan