Etusivu
Varastointi päättyy

ABB - Vastaanotin langaton RF - Valonsäädin langaton rasiaan

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Radiokaukosäätimellä - kyllä

  • Asennustapa - muu

  • Painiketila - kyllä

  • Kytkintila - ei

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8427238107516

Sähkönumero

2815266

Toimittajan tuotenumero

6704-500

Tukkuerä

10

Radiokaukosäätimellä:

kyllä

Asennustapa:

muu

Painiketila:

kyllä

Kytkintila:

ei

Väri:

muu

Soveltuu valonsäätimeksi:

kyllä

Soveltuu impulssipainikkeeksi:

kyllä

Soveltuu rullaverhokytkimeksi:

ei

Soveltuu markiisikytkimeksi:

ei

Soveltuu markiisi-/rullaverhokytkimelle:

ei

Soveltuu kytkimeksi:

ei

Kotelossa:

kyllä

Putkikotelossa:

ei

Piirilevy/-moduuli:

ei

Virtalähde:

230 V AC

Radio-ohjelmointilaitteella:

ei

Radiopainikkeella:

kyllä

Releiden määrä:

1

Halogeeniton:

kyllä

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Rolling code system:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Valonsäädin langaton rasiaan

Säädin ei sovellu ledien säätöön.