ABB - Väyläkytkentäliitin - US/E 1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency) - ei
Väyläjärjestelmä KNX Turva - ei
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Malli / Tyyppi - kiskoliitin
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016779005708
Sähkönumero
2815192
Toimittajan tuotenumero
US/E1
Tukkuerä
100
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Malli / Tyyppi:
kiskoliitin
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Väyläkytkentäliitin
KNX-linjan viimeiselle laitteelle asennettava liitin, jossa ylijännitesuojaus.
KNX-linjan viimeiselle laitteelle asennettava liitin, jossa ylijännitesuojaus.


