ABB - Väyläliitin pu/ha KNX - BUSKLEMME

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency) - ei

  • Väyläjärjestelmä KNX Turva - ei

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Malli / Tyyppi - kiskoliitin

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012233802302

Sähkönumero

2815283

Toimittajan tuotenumero

BUSKLEMME

Tukkuerä

0

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Malli / Tyyppi:

kiskoliitin

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Väyläliitin, pu/ha

KNX liitin punainen/harmaa