Etusivu

ABB - Väyläliityntäyksikkö KNX - LK/S 4.2 linjayhdistin 2-mod

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016779881678

Sähkönumero

2815147

Toimittajan tuotenumero

LK/S4.2

Tukkuerä

1

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Leveys:

36 mm

Syvyys:

64.5 mm

Korkeus:

90 mm

Linjayhdistin, 2-modulia

Linjayhdistin linjan/päälinjan tai päälinjan/aluelinjan yhdistämiseen, voidaan käyttää myös linjatoistimena. Väyläliityntä väyläliittimellä.