ABB - Väylämuunnin 2-kan.DALI/KNX - DG/S2.64.1.1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Muut väyläjärjestelmät - DALI
Asennustapa - muu
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016779942850
Sähkönumero
2815585
Toimittajan tuotenumero
DG/S2.64.1.1
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Muut väyläjärjestelmät:
DALI
Asennustapa:
muu
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Irrotussuojattu:
ei
LED-indikoinnilla:
kyllä
Päivitettävissä:
kyllä
Järjestelmäsidonnainen:
ei
Visualisointi:
ei
Web-serveri:
ei
Radioliitäntä:
ei
Infrapunaliitäntä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
KNX/DALI muunnin 2-kanavainen
Digitaalinen valaistuksen ohjain enintään 2 x 64 kpl DALI-liitäntälaitteille. Ohjaus yksilöllisesti (2x64), ryhmässä (2x16), ylesiohjauksella (kaikki) tai tilanneohjauksella (2x16). Laajat vikatiedot ja monipuoliset hälytystoiminnot määritettävissä. Muunnin täyttää turvavalojen valvonnan ja ohjauksen DALI-standardin EN 62386-202. Muuntimella voidaan testata ja valvoa turva- ja poistumistivalaisimia akkuineen. Laitteessa lisäksi porrasvaloautomaatti-, pakko-ohjaus- ja estotoiminto. Ohjelmointi tehdään ETS:ssä sekä DALI-ohjelmointi erillisellä ABB i-bus® Tool ohjelmistolla. Leveys 4 moduulia.


