ABB - Väylämuunnin KNX - DG/S2.64.5.1 KNX/DALI2 2-kan

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Muut väyläjärjestelmät - DALI

  • Asennustapa - muu

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016779067218

Sähkönumero

2814676

Toimittajan tuotenumero

DG/S2.64.5.1

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Muut väyläjärjestelmät:

DALI

Asennustapa:

muu

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Irrotussuojattu:

ei

LED-indikoinnilla:

kyllä

Päivitettävissä:

kyllä

Järjestelmäsidonnainen:

ei

Visualisointi:

ei

Web-serveri:

ei

Radioliitäntä:

ei

Infrapunaliitäntä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

KNX/DALI-ohjain Premium, DALI2, 2-kanavainen, 4 moduulia



DALI2-standardin mukainen KNX/DALI-ohjain enintään 2 x 64 kpl DALI-liitäntälaitteille. Värilämpötilan säätö mahdollista DALI type 8 liitäntälaitteita. Ohjaus yksilöllisesti (2x64 kpl), ryhmässä (2x16 kpl), yleisohjauksella (kaikki) tai tilanneohjauksella (2x16 kpl). Laajat vikatiedot ja monipuoliset hälytystoiminnot määritettävissä. Ohjain täyttää turvavalojen valvonnan ja ohjauksen DALI-standardin EN 62386-202 mukaisesti. Ohjaimella voidaan testata ja valvoa turva- ja poistumistivalaisimia akkuineen. Laitteessa lisäksi porrasvaloautomaatti-, pakko-ohjaus- ja estotoiminto. Ohjelmointi tehdään ETS:ssä sekä DALI-ohjelmointi erillisellä ABB i-bus® Tool ohjelmistolla.