ABB - Väylämuunnin KNX - KNX/IP-rajapinta, IP Secure

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Kaksisuuntainen radiotaajuus - ei

  • Malli / Tyyppi - Ethernet

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016779016414

Sähkönumero

2815672

Toimittajan tuotenumero

IPS/S3.5.1

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Malli / Tyyppi:

Ethernet

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Väri:

muu

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

7035

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Merkintäalueella:

kyllä

LED-indikoinnilla:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

KNX/IP-rajapinta, IP Secure, 2-moduulia

KNX/IP-muunnin IPS/S3.5.1 muuntaa KNX-tiedonsiirron Ethernet-verkkoon (LAN) sopivaksi ja salaa sen. Laite käyttää KNXnet/IP-Secure-protokollaa viestintään (reititys ja tunnelointi). Muunnin tukee viittä yhtäaikaista KNXnet-IP-yhteyttä esimerkiksi visualisointia tai ohjelmanlatausta varten. IP-osoite voi olla kiinteä tai se voidaan vastaanottaa DHCP-palvelimelta. Apujännite 12-30 V DC tai PoE: n kautta (IEEE 802.3af luokka 1). ABB i-bus® tool-ohjelmisto löytää LAN-verkosta kaikki ABB:n KNX/IP-muuntimet.