ABB - Väylämuunnin KNX - LL/S 1.1

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Muut väyläjärjestelmät - muu

  • Asennustapa - muu

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016779392105

Sähkönumero

2818984

Toimittajan tuotenumero

LL/S1.1

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Asennustapa:

muu

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Irrotussuojattu:

ei

LED-indikoinnilla:

kyllä

Päivitettävissä:

ei

Järjestelmäsidonnainen:

ei

Visualisointi:

ei

Web-serveri:

ei

Radioliitäntä:

ei

Infrapunaliitäntä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Optinen rajapinta, 4 moduulia



Kahta LL/S 1.1 laitetta käyttäen voi KNX tiedonsiirtoa tehdä valokuitukaapelia pitkin. Optista yhteyttä käyttäen voidaan siirtää KNX tietoa pitempiä matkoja ja vältytään ulkoisilta häiriöiltä. Tarvitaan kaksi valokuitukaapelia, lähettävä ja vastaanottava, jotka soveltuvat 850 nm signaalien siirtoon. Laitteen mukana tulee 2 kpl yhdyskaapelia (a’ 2 m) jotka voi liittää valokuitukaapeliin