Etusivu

ABB - Väylämuunnin KNX - Modbus->KNX-muunnin

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Muut väyläjärjestelmät - muu

  • Asennustapa - muu

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013614571084

Sähkönumero

2815742

Toimittajan tuotenumero

MG/S11.100.1.1

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Asennustapa:

muu

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Modbus RTU->KNX-muunnin, Modbus Client, 100 pistettä

Modbus->KNX väylämuuntimella liitetään Modbus RTU-laitteita KNX-järjestelmään. Laite tukee tavallisia KNX-datapisteitä (DPT) ja jopa 100 Modbus-signaalia. Laite otetaan käyttöön ETS: n kanssa. Saatavilla on valinnainen, maksuton ETS-sovellus (DCA), joka helpottaa konfigurointia ja mahdollistaa Modbus-KNX-kartoituksen viemisen ja tuonnin mallien muodossa. Modbus-mallit ovat ladattavissa tietokannasta. Laite saa käyttöjännitteensä KNX-väylästä.