ABB - Väylämuunnin KNX - USB/S1.2

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Kaksisuuntainen radiotaajuus - ei

  • Malli / Tyyppi - USB

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016779064507

Sähkönumero

2814677

Toimittajan tuotenumero

USB/S1.2

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Malli / Tyyppi:

USB

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Väri:

muu

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

7035

Läpinäkyvä:

ei

Maksimi tiedonsiirtonopeus:

9600 Bd

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Merkintäalueella:

kyllä

LED-indikoinnilla:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

KNX/USB-rajapinta, 2 moduulia



KNX/USB-rajapinta toimii liityntä KNX-järjestelmän ja PC-ohjelmistojen välillä, kuten ETS- ja visualisointiohjelmistot. USB/S1.2 tukee datan siirrossa pitkiä kehyksiä, mikä mahdollistaa nopeamman laitesovelluksien lataamisen. KNX/USB-rajapinta liitetään tietokoneeseen käyttäen USB tyyppi B-kaapelia. Tarvittavat ajurit asentuvat automaattisesti. USB/S1.2-laitteele ei ole ETS-tuotesovellusta, ETS-ohjelmisto tunnistaa laitteen automaattisesti ja asetukset määritetään ETS-ohjelmiston ”Löydetyt yhteydet”-osiossa.